STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Stecker QRC-HH-12-DF-30/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14488259
  • Hersteller:6100074297
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HH
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Aluminium
Bauelementetyp
Staubplug
Baugröße
3
Nennweite in DN
12.5 mm
Farbe
Silber