STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Stecker QRC-HH-10-DF-30/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14508418
  • Hersteller:6100074295
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HH
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Aluminium
Bauelementetyp
Staubplug
Baugröße
2
Nennweite in DN
10 mm
Farbe
Silber