STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Muffe QRC-IB-38-DM-46/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14509033
  • Hersteller:6100074233
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
IB
Material
Aluminium
Bauelementetyp
Staubschutzkappe
Baugröße
12
Nennweite in DN
38 mm
Farbe
Silber