STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Muffe QRC-IB-25-DM-49/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14509029
  • Hersteller:6100074231
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
IB
Material
Aluminium
Bauelementetyp
Staubschutzkappe
Baugröße
8
Nennweite in DN
25 mm
Farbe
Silber