STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Muffe QRC-IB-12-DM-41/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14509018
  • Hersteller:6100074219
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
IB
Material
Aluminium
Bauelementetyp
Staubschutzkappe
Baugröße
3
Nennweite in DN
12.5 mm
Farbe
Silber