STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Muffe QRC-IB-10-DM-30/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14509012
  • Hersteller:6100074213
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
IB
Material
Aluminium
Bauelementetyp
Staubschutzkappe
Baugröße
2
Nennweite in DN
10 mm
Farbe
Silber