STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Muffe QRC-IB-06-DM-28/CN-W89K-SI

  • ERIKS:14509006
  • Hersteller:6100227913
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
IB
Material
Aluminium
Bauelementetyp
Staubschutzkappe
Baugröße
1
Nennweite in DN
6.3 mm
Farbe
Silber