STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Muffe QRC-HV-38-DM-48/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14508923
  • Hersteller:6100074291
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HV
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Aluminium
Bauelementetyp
Staubschutzkappe
Baugröße
12
Nennweite in DN
38 mm
Farbe
Silber