STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Muffe QRC-HV-19-DM-CN-W89I-SI

  • ERIKS:14508907
  • Hersteller:6100074285
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HV
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Aluminium
Bauelementetyp
Staubschutzkappe
Baugröße
6
Nennweite in DN
19 mm
Farbe
Silber