STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Muffe QRC-HM-38-DM-48/CN-W69I

  • ERIKS:14508455
  • Hersteller:6100074283
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HM
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Messing
Bauelementetyp
Staubschutzkappe
Baugröße
8
Nennweite in DN
25 mm