STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Muffe QRC-HM-25-DF-41/CN-W69I

  • ERIKS:14508446
  • Hersteller:6100074280
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HM
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Messing
Bauelementetyp
Staubschutzkappe
Baugröße
8
Nennweite in DN
25 mm