STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Muffe QRC-HI-10-DM-14/CN-W3AA

  • ERIKS:14230053
  • Hersteller:6100131584
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HI
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl
Bauelementetyp
Staubschutzkappe
Baugröße
2
Nennweite in DN
10 mm