STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Muffe QRC-HI-06-DM-27/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14508429
  • Hersteller:6100074271
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HI
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Aluminium
Bauelementetyp
Staubschutzkappe
Baugröße
1
Nennweite in DN
6.3 mm
Farbe
Silber