STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Muffe QRC-HI-06-DM-27/CN-W66I

  • ERIKS:14508428
  • Hersteller:6100074269
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HI
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl
Bauelementetyp
Staubschutzkappe
Baugröße
1
Nennweite in DN
6.3 mm