STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Muffe QRC-HH-25-DM-48/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14488264
  • Hersteller:6100074302
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HH
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Aluminium
Bauelementetyp
Staubschutzkappe
Baugröße
8
Nennweite in DN
25 mm
Farbe
Silber