Eriks
STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Muffe QRC-HH-12-DM-30/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14488258
  • Hersteller:6100074298
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HH
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Aluminium
Bauelementetyp
Staubschutzkappe
Baugröße
3
Nennweite in DN
12.5 mm
Farbe
Silber