STAUFF

STAUFF Staubkappe für Stecker QRC-HS-10-DF-WL-W3

  • ERIKS:14508706
  • Hersteller:6100123309
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HS
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl
Bauelementetyp
Staubplug
Baugröße
2
Nennweite in DN
10 mm