STAUFF

STAUFF Staubkappe für Stecker QRC-HS-10-DF-23-W89-SI

  • ERIKS:13866532
  • Hersteller:6100069172
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HS
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Aluminium
Bauelementetyp
Staubplug
Baugröße
2
Nennweite in DN
10 mm
Farbe
Silber