STAUFF

STAUFF Staubkappe für Muffe QRC-HS-38-DM-55-W89-SI

  • ERIKS:14508890
  • Hersteller:2012032094
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HS
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Aluminium
Bauelementetyp
Staubschutzkappe
Baugröße
12
Nennweite in DN
38 mm
Farbe
Silber