STAUFF

STAUFF Staubkappe für Muffe QRC-HS-10-DM-WL-W3

  • ERIKS:14508712
  • Hersteller:6100123315
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HS
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl
Bauelementetyp
Staubschutzkappe
Baugröße
2
Nennweite in DN
10 mm