CHF 43.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | SIP |
Gruppe | 9S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
B1 | 90 mm |
B2 | 31 mm |
L1 | 251 mm |
L2 | 166 mm |
S | 15 mm |