Eriks
STAUFF

STAUFF Sicherungsplatte SIP-8S-W3

  • ERIKS:11356724
  • Hersteller:1130000052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SIP
Gruppe
8S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B1
80 mm
B2
28 mm
L1
206 mm
L2
130 mm
S
15 mm