CHF 32.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | SIP |
Gruppe | 8S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
B1 | 80 mm |
B2 | 28 mm |
L1 | 206 mm |
L2 | 130 mm |
S | 15 mm |