Eriks
STAUFF

STAUFF Sicherungsplatte SIP-7S-W3

  • ERIKS:851752
  • Hersteller:1130000847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SIP
Gruppe
7S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B1
60 mm
B2
22 mm
L1
153 mm
L2
96 mm
S
10 mm