Eriks
STAUFF

STAUFF Sicherungsplatte SIP-7S-W2

  • ERIKS:11356799
  • Hersteller:1130000848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SIP
Gruppe
7S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
B1
60 mm
B2
22 mm
L1
153 mm
L2
96 mm
S
10 mm