Eriks
STAUFF

STAUFF Sicherungsplatte SIP-6S-W5

  • ERIKS:11356798
  • Hersteller:1130000846
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SIP
Gruppe
6S
Material
Edelstahl 316 (V4A)
B1
45 mm
B2
17.2 mm
L1
116 mm
L2
68 mm
S
10 mm