Eriks
STAUFF

STAUFF Sicherungsplatte SIP-6S-W4

  • ERIKS:11356797
  • Hersteller:1130000845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SIP
Gruppe
6S
Material
Edelstahl 304 (V2A)
B1
45 mm
B2
17.2 mm
L1
116 mm
L2
68 mm
S
10 mm