Eriks
STAUFF

STAUFF Sicherungsplatte SIP-6S-W3

  • ERIKS:851744
  • Hersteller:1130000080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SIP
Gruppe
6S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B1
45 mm
B2
17.2 mm
L1
116 mm
L2
68 mm
S
10 mm