CHF 7.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | SIP |
Gruppe | 6S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
B1 | 45 mm |
B2 | 17.2 mm |
L1 | 116 mm |
L2 | 68 mm |
S | 10 mm |