CHF 12.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | SIP |
Gruppe | 5S |
Material | Edelstahl 304 (V2A) |
B1 | 30 mm |
B2 | 15.2 mm |
L1 | 85 mm |
L2 | 40 mm |
S | 8 mm |