CHF 12.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | SIP |
Gruppe | 4S |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
B1 | 30 mm |
B2 | 15.2 mm |
L1 | 70 mm |
L2 | 26 mm |
S | 8 mm |