Eriks
STAUFF

STAUFF Sicherungsplatte SIP-4S-W3

  • ERIKS:851728
  • Hersteller:1130000078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SIP
Gruppe
4S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B1
30 mm
B2
15.2 mm
L1
70 mm
L2
26 mm
S
8 mm