CHF 2.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | SIP |
Gruppe | 3S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B1 | 30 mm |
B2 | 15.2 mm |
L1 | 57 mm |
L2 | 13 mm |
S | 8 mm |