Eriks
STAUFF

STAUFF Sicherungsplatte SIP-3S-W2

  • ERIKS:11356788
  • Hersteller:1130000835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SIP
Gruppe
3S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
B1
30 mm
B2
15.2 mm
L1
57 mm
L2
13 mm
S
8 mm