Eriks
STAUFF

STAUFF Sicherungsplatte SIP-10S-W3

  • ERIKS:11356802
  • Hersteller:1130000857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SIP
Gruppe
10S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B1
120 mm
B2
49 mm
L1
317 mm
L2
205 mm
S
25 mm