Eriks
STAUFF

STAUFF Sicherungsplatte SIP-10S-W1

  • ERIKS:11356803
  • Hersteller:1130000858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SIP
Gruppe
10S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
B1
120 mm
B2
49 mm
L1
317 mm
L2
205 mm
S
25 mm