Eriks
STAUFF

STAUFF Sicherungsplatte SIG-8-W3

  • ERIKS:11357006
  • Hersteller:1130004066
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SIG
Gruppe
8
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B1
28 mm
B2
11.2 mm
L
143 mm
S
1 mm