Eriks
STAUFF

STAUFF Sicherungsplatte SIG-6-W3

  • ERIKS:11356749
  • Hersteller:1130000443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SIG
Gruppe
6
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B1
28 mm
B2
11.2 mm
L
85 mm
S
1 mm