Eriks
STAUFF

STAUFF Sicherungsplatte SIG-5-W4

  • ERIKS:11356745
  • Hersteller:1130000361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SIG
Gruppe
5
Material
Edelstahl 304 (V2A)
B1
28 mm
B2
11.2 mm
L
69 mm
S
1 mm