CHF 2.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.20inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Typ | SIG |
Gruppe | 5 |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
Oberflächenschutz | ACT |
B1 | 28 mm |
B2 | 11.2 mm |
L | 69 mm |
S | 2 mm |