Eriks
STAUFF

STAUFF Sicherungsplatte SIG-4-W5

  • ERIKS:11356742
  • Hersteller:1130000357
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SIG
Gruppe
4
Material
Edelstahl 316 (V4A)
B1
28 mm
B2
11.2 mm
L
56 mm
S
1 mm