Eriks
STAUFF

STAUFF Sicherungsplatte SIG-4-W3

  • ERIKS:851418
  • Hersteller:1130000441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SIG
Gruppe
4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B1
28 mm
B2
11.2 mm
L
56 mm
S
1 mm