CHF 0.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.27inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Typ | SIG |
Gruppe | 3 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B1 | 28 mm |
B2 | 11.2 mm |
L | 47 mm |
S | 1 mm |