Eriks
STAUFF

STAUFF Sicherungsplatte SIG-2-W5

  • ERIKS:800155
  • Hersteller:1130000351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SIG
Gruppe
2
Material
Edelstahl 316 (V4A)
B1
28 mm
B2
11.2 mm
L
39 mm
S
1 mm