STAUFF

STAUFF Sicherungsplatte SIG-2-ACT-W55

  • ERIKS:14737578
  • Hersteller:1130032045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.90inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SIG
Gruppe
2
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz
ACT
B1
28 mm
B2
11.2 mm
L
39 mm
S
2 mm