CHF 0.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Typ | SIG |
Gruppe | 1A |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
B1 | 28 mm |
B2 | 11.2 mm |
L | 33 mm |
S | 1 mm |