Eriks
STAUFF

STAUFF Sicherungsplatte SIG-1a-W3

  • ERIKS:851361
  • Hersteller:1130000438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SIG
Gruppe
1A
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B1
28 mm
B2
11.2 mm
L
33 mm
S
1 mm