Eriks
STAUFF

STAUFF Sicherungsplatte SIG-1-W5

  • ERIKS:866156
  • Hersteller:1130000482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SIG
Gruppe
1
Material
Edelstahl 316 (V4A)
B1
32 mm
B2
11.2 mm
L
16 mm
S
1 mm