CHF 0.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Typ | SIG |
Gruppe | 1 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B1 | 32 mm |
B2 | 11.2 mm |
L | 16 mm |
S | 1 mm |