Eriks
STAUFF

STAUFF Sicherungsblech SIV-2-3D-W3

  • ERIKS:12034246
  • Hersteller:1130002278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
SIV
Gruppe
2D-3D
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B1
28 mm
B2
12.1 mm
H
7 mm
L
45 mm
S
1 mm